- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 洗剤
- エアコン 消臭スプレーのおすすめ人気ランキング
エアコン 消臭スプレーのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新86件の「エアコン 消臭スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン の 臭い 消し」、「エアコン スプレー」、「エアコン 芳香剤」などの商品も取り扱っております。
スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄し、フィンの奥まで消臭・除菌・ウイルス除去・防カビします。(全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません。)
用途エアコンフィン用液性中性使用方法※缶をよく振ってから使用する。※エアコン1台につき1本を使い切る。(1)使用開始時にストッパーを上に持ちあげ折りとる。(2)エアコンの電源をオフにし必ずプラグをコンセントから抜き、換気する。(3)前面パネルを開け、エアフィルターを外し、フィン(熱交換器)を露出させる。(4)噴射が霧状になるまでくり返し5回から6回以上缶を強くよく振る。・振り方が足りないと、噴射が霧状にならない。(5)フィンから5cmほど離してフィンの向きにそってフィンだけにスプレー(全量を使用)。・1本で約90秒から120秒間噴射される。・逆さでスプレーしない。※電装部に噴射液がかからないように注意。(6)約10分間放置したら終了。エアフィルターを戻した後、エアコンを使用できる。(7)洗浄水は排水管から出る。※エアコン内部の構造や乾燥状態などで、排水管から排水しないことがあるが、異常ではなく、通常のエアコン排水と共に排水される。【警告】。必ず用法用量を守って使用すること。エアコン電装部(センサーや電子基板、スイッチ、モーター等)には決して噴射液がかからないようにすること。誤った方法で使用すると、電気部品の故障等の原因となる場合がある。【対応機種】。●排水管付きタイプの家庭用エアコンのみ。自動お掃除機能付きエアコンにも対応(※センサー部分や配線部分には噴射しない。)。【使用不可】。天井埋込タイプ、天井吊り下げタイプ、床置タイプ、窓取付けタイプ、カバーの開けられないエアコン、カーエアコン、室外機、送風口、クロスフローファンシリーズらくハピ
仕様エアコン用消臭除菌剤。(抗菌剤配合) スプレーするだけで簡単に消臭・除菌が行えます。 抗菌剤を配合しています。 中性 内容量…480ml
1個(480mL)
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
ニオイのもととなる雑菌を分解・中和するので、悪臭をしっかり排除することが出来ます。強力な消臭・除菌・防カビ効果が長期間持続します。無香性。
商品タイプ本体危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
晴香堂(旧:オカモト産業)消臭ナノエア エアコンスプレー
ナノ粒子がエアコン内にとどまり、長く効く!
約1秒スプレーするだけで、かんたん消臭&除菌!さらに防カビ効果もプラス!
消臭・除菌成分がエアコン内にただよう悪臭やニオイ菌を分解するだけでなく、
プラチナ高密着処方でナノ粒子がとどまり、効果が長期間持続 !
用途消臭剤香り無香料
1本(90mL)
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
エアコンの消臭・除菌剤
スプレーするだけで、簡単に消臭・除菌が行えます。
抗菌剤を配合しています。
直接スプレーしてください。
液性中性アズワン品番64-7723-85
1個(480mL)
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
イチネンTASCOエアコン消臭剤
仕様カビの臭いをすばやく消臭し、カビの発生を防止します。エアコンの洗浄後に使用するとさらに効果的。 中性。 原料を植物抽出成分とし、中性の為、安全性に優れ機器の材質も痛めません。 スプレーガン付 内容量…500ml。 淡黄色液体
1個(500mL)
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
横浜油脂工業(Linda)エアコン関連ケミカル イレーサープロ
スプレーするだけで、簡単に消臭・除菌が行えます。
抗菌剤を配合しています。
直接スプレーしてください。
液性中性トラスコ品番824-7960
1箱(480mL×10本)
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。
用途家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用です。(天井取付型やカーエアコンには使用できません。)トラスコ品番157-9444色半濁色透明容量(mL)480使用温度範囲0~35℃pH値9(弱アルカリ性)主成分界面活性剤原液量(mL)340
1本(480mL)
¥949税込¥1,044
当日出荷
オール霧状まるごと消臭!新開発の拡散噴射ノズルにより、消臭成分が霧状に広がり奥まで行き届き、広範囲に消臭する事ができます。また、新採用のワンタッチ2WAYノズルでエアコンと車内空間との消臭が可能です。
わずか15分間でカーエアコンを洗える洗浄剤です。
洗浄・抗菌・消臭の3つの働きでカーエアコンの悪臭を防ぎます(効果は約6か月間)。
エアコンフィルター装着車でもエバポレーター周辺の湿気によるカビ臭や喫煙によるタバコ臭により、悪臭は発生します。また、エアコンフィルターを交換時に施工するとより効果的です。
車内の臭いが気になる。エアコンの効きが悪いと感じる。風量が弱いと感じる。このように感じられる方、ぜひ一度お試しください。新車の快適さがよみがえります。
1本(200mL)
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
超速乾タイプのエアコン洗浄スプレー。スプレーするだけでエアコンの気になるカビの生育を防ぎ、ニオイをすっきり消臭します。
用途エアコンフィン用成分エタノール、イソプロピルメチルフェノール(除菌成分)、緑茶乾留エキス・柿抽出物(消臭成分)使用方法(1)ツメを折り取る。(2)電源OFF、必ずプラグをコンセントから抜き換気。(3)エアフィルターを外す。(4)フィン(熱交換器)を露出させる。(5)缶を振らずにフィンから5cmほど離してフィンの向きにそってスプレー(60秒から70秒間スプレーしたら完了)※1本でエアコン約2台分※逆さでスプレーしないこと。(6)エアフィルターを戻したらすぐにエアコンを使用できる。●自動お掃除機能付きエアコンにも使用することができます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)容量350mLシリーズらくハピ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×239×61香り無香性使用場所エアコンフィンアズワン品番65-0445-03使用頻度2ヵ月に1回
1本(350mL)
¥759税込¥835
当日出荷
エアコンカビ取りスプレー。ツンとしない非塩素タイプ。除カビ、除菌、除臭+防カビ!1本で約30台分。アルミフィン、吹出口の奥に潜むカビにアタック。自動お掃除機能付きエアコンにも使える。
用途空気清浄機、加湿器、浴室乾燥機、除湿器などのフィルター、吹出口に。質量(kg)0.2容量(mL)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×220使用の目安10cm角当たり1プッシュ繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
エアコン内部の防カビ抗菌コート
洗浄後アルミフィンやドレンパンに噴霧。
カビや金の発生を抑制。カビ臭を抑えます。
非流出系のため、効果が長期間持続。
液性弱アルカリ性アズワン品番64-7723-82
1個(2kg)
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
抗菌防カビ効果が約3か月持続します。第三者機関による安全性試験をクリア。
用途家庭用エアコン、カーエアコンの防カビ・抗菌成分アルコール、防カビ・抗菌剤(MIS)、安定化剤RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100mL)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤香り無香成分消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水質量(g)190本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×78×78
空気のリフレッシュ、布製品の除菌・ウイルス除去。
シリーズ消臭力使用場所室内危険物の類別非危険物商品タイプ本体
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤成分アルカリ性液体
こだわり派エアコン洗浄スプレー。カビ洗浄に特化!細部まで洗浄ができるロングノズル付き2WAYスプレー。防カビ効果もあります。
用途エアコンフィン用成分エタノール、防カビ・抗菌成分、消臭成分使用方法(1)使用開始時にストッパーを上に持ちあげ折りとる。(2)電源OFF、必ずプラグをコンセントから抜き換気。(3)前面パネルを開け、エアフィルターを外し、フィン(熱交換器)を露出させる。(4)フィンから5cmほど離してフィンの向きにそってフィンだけにスプレー(70秒から80秒間スプレーしたら完了)ロングノズルを使用する場合は、ノズルをフィンに強く押し付けないように注意する※逆さでスプレーしないこと。(5)エアフィルターを戻したらすぐにエアコンを使用できる。【細部が狙えるロングノズル付】フィンとフィンの狭いすき間もしっかり洗浄できる。・使用時:ノズルの根元を持って止まるまで回してとりつける。・使用後:缶のフチに留める。●自動お掃除機能付きエアコンにも使用することができます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください。)。【使用量の目安】。エアコン1台につき70秒から80秒間スプレーする(1本で2回分)容量350mLシリーズらくハピ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×239×61香り無香料タイプ商品タイプ本体
1個(350mL)
¥899税込¥989
当日出荷
用途フィン・フィルター外面洗浄剤。家庭用換気扇等の油汚れ、チリ、ホコリ等も洗浄可能です。成分アルカリ性
1本(420mL)
¥1,398税込¥1,538
当日出荷